SMC
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5520T)
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
管接続口径
A、Bポート:(03) 3/8
定格電圧(V)
(5) DC24
使用圧力(MPa)
(-)標準タイプ(0.7)
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43468154
VF5520T-5LZE1-03
CADデータダウンロード
¥
25,960
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください