曜日別特売

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5523)

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5523) - SMC
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)ねじの種類(-) Rc使用流体空気コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43468163VF5523-5M1-02(5) DC24A、Bポート:(02) 1/4(M) M形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,740
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43468172VF5523-1TZ1-03(1) AC100A、Bポート:(03) 3/8(T) コンジットターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,720
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43468188VF5523-1DZ1-03(1) AC100A、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする