V Series(VFA1120)

V Series(VFA1120) - SMCV Series(VFA1120) - SMCV Series(VFA1120) - SMCV Series(VFA1120) - SMCV Series(VFA1120) - SMCV Series(VFA1120) - SMCV Series(VFA1120) - SMCV Series(VFA1120) - SMC
切換方式(1)2位置シングル内容量1個
全8種類を絞り込む
ねじの種類
管接続口径
ポートの向き
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ポートの向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43468732VFA1120-01-P(-)Rc【A・Bポート】(01)1/8(P)横向き
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43468748VFA1120-01F(F)G【A・Bポート】(01)1/8(-)上向き
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43468757VFA1120-01(-)Rc【A・Bポート】(01)1/8(-)上向き
5,610
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
43468766VFA1120-M5(-)Rc【A・Bポート】(M5)M5×0.8(-)上向き
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43468775VFA1120-01-F(-)Rc【A・Bポート】(01)1/8(-)上向き
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43468784VFA1120-M5-F-P(-)Rc【A・Bポート】(M5)M5×0.8(P)横向き
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43468793VFA1120-01-F-P(-)Rc【A・Bポート】(01)1/8(P)横向き
5,940
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
43468802VFA1120-M5-F(-)Rc【A・Bポート】(M5)M5×0.8(-)上向き
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする