SMC
V Series(VFA3230)
(1件のレビュー)
切換方式
(2)2位置ダブル
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ポートの向き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43469073
VFA3230-02-P
CADデータダウンロード
(-)Rc
【A・Bポート】(02)1/4
(P)横向き
¥
8,310
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
43469082
VFA3230-01-P
CADデータダウンロード
(-)Rc
【A・Bポート】(01)1/8
(P)横向き
¥
8,310
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43469098
VFA3230-02T
CADデータダウンロード
(T)NPTF
【A・Bポート】(02)1/4
(-)上向き
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43469107
VFA3230-02N
CADデータダウンロード
(N)NPT
【A・Bポート】(02)1/4
(-)上向き
¥
8,310
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
43469116
VFA3230-02F-P
CADデータダウンロード
(F)G
【A・Bポート】(02)1/4
(P)横向き
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43469125
VFA3230-02
CADデータダウンロード
(-)Rc
【A・Bポート】(02)1/4
(-)上向き
¥
8,310
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
43469134
VFA3230-01F
CADデータダウンロード
(F)G
【A・Bポート】(01)1/8
(-)上向き
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43469143
VFA3230-02F
CADデータダウンロード
(F)G
【A・Bポート】(02)1/4
(-)上向き
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43469152
VFA3230-01
CADデータダウンロード
(-)Rc
【A・Bポート】(01)1/8
(-)上向き
¥
8,310
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43469168
VFA3230-02N-P
CADデータダウンロード
(N)NPT
【A・Bポート】(02)1/4
(P)横向き
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください