SMC
V Series(VFA3240)
切換方式
(2)2位置ダブル
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ポートの向き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43469177
VFA3240-00F
CADデータダウンロード
(F)G※パイロットポート含む
(00)サブプレートなし(パイロットポート:Rc以外)
【パイロットポート】(-)上向き
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469186
VFA3240-P
CADデータダウンロード
(-)Rc
-
【パイロットポート】(P)横向き
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469195
VFA3240-03
CADデータダウンロード
(-)Rc※パイロットポート含む
(03)3/8
【パイロットポート】(-)上向き
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43469204
VFA3240-03F
CADデータダウンロード
(F)G※パイロットポート含む
(03)3/8
【パイロットポート】(-)上向き
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469213
VFA3240-02-P
CADデータダウンロード
(-)Rc※パイロットポート含む
(02)1/4
【パイロットポート】(P)横向き
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43469222
VFA3240-02N
CADデータダウンロード
(N)NPT※パイロットポート含む
(02)1/4
【パイロットポート】(-)上向き
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469238
VFA3240-02F
CADデータダウンロード
(F)G※パイロットポート含む
(02)1/4
【パイロットポート】(-)上向き
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469247
VFA3240-02
CADデータダウンロード
(-)Rc※パイロットポート含む
(02)1/4
【パイロットポート】(-)上向き
¥
9,410
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43469256
VFA3240-03-P
CADデータダウンロード
(-)Rc※パイロットポート含む
(03)3/8
【パイロットポート】(P)横向き
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください