V Series(VFA3530)

V Series(VFA3530) - SMCV Series(VFA3530) - SMCV Series(VFA3530) - SMCV Series(VFA3530) - SMCV Series(VFA3530) - SMCV Series(VFA3530) - SMCV Series(VFA3530) - SMC
切換方式(5)3位置プレッシャセンタ内容量1個
全6種類を絞り込む
ねじの種類
管接続口径
ポートの向き
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ポートの向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43469588VFA3530-02N(N)NPT【A・Bポート】(02)1/4(-)上向き
16,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469597VFA3530-02-P(-)Rc【A・Bポート】(02)1/4(P)横向き
16,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469606VFA3530-02F-P(F)G【A・Bポート】(02)1/4(P)横向き
16,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469615VFA3530-02(-)Rc【A・Bポート】(02)1/4(-)上向き
16,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469624VFA3530-01(-)Rc【A・Bポート】(01)1/8(-)上向き
16,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43469633VFA3530-01-P(-)Rc【A・Bポート】(01)1/8(P)横向き
16,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする