曜日別特売

V Series(VFA5144)

V Series(VFA5144) - SMCV Series(VFA5144) - SMCV Series(VFA5144) - SMCV Series(VFA5144) - SMCV Series(VFA5144) - SMCV Series(VFA5144) - SMCV Series(VFA5144) - SMCV Series(VFA5144) - SMC
切換方式(1)2位置シングル内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ポートの向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43469825VFA5144-00F(F)G【A・Bポート】(00)サブプレートなし(パイロットポート:Rc以外)【パイロットポート】(-)上向き
11,880
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
43469834VFA5144-P(-)Rc-【パイロットポート】(P)横向き
11,880
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
43469843VFA5144-03T(T)NPTF【A・Bポート】(03)3/8【パイロットポート】(-)上向き
14,030
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43469852VFA5144-04(-)Rc【A・Bポート】(04)1/2【パイロットポート】(-)上向き
14,030
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
43469868VFA5144-04F(F)G【A・Bポート】(04)1/2【パイロットポート】(-)上向き
14,030
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43469877VFA5144-03-P(-)Rc【A・Bポート】(03)3/8【パイロットポート】(P)横向き
14,030
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43469886VFA5144-04-P(-)Rc【A・Bポート】(04)1/2【パイロットポート】(P)横向き
14,030
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43469895VFA5144-02T(T)NPTF【A・Bポート】(02)1/4【パイロットポート】(-)上向き
14,030
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43469904VFA5144-04N(N)NPT【A・Bポート】(04)1/2【パイロットポート】(-)上向き
14,030
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
43469913VFA5144-03N(N)NPT【A・Bポート】(03)3/8【パイロットポート】(-)上向き
14,030
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43469922VFA5144-03(-)Rc【A・Bポート】(03)3/8【パイロットポート】(-)上向き
14,030
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43469938VFA5144-02N-P(N)NPT【A・Bポート】(02)1/4【パイロットポート】(P)横向き
14,030
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43469947VFA5144-02N(N)NPT【A・Bポート】(02)1/4【パイロットポート】(-)上向き
14,030
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43469956VFA5144-02F(F)G【A・Bポート】(02)1/4【パイロットポート】(-)上向き
14,030
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43469965VFA5144-02(-)Rc【A・Bポート】(02)1/4【パイロットポート】(-)上向き
14,030
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43469974VFA5144-03F(F)G【A・Bポート】(03)3/8【パイロットポート】(-)上向き
14,030
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする