曜日別特売

V Series(VFA5244)

V Series(VFA5244) - SMCV Series(VFA5244) - SMCV Series(VFA5244) - SMCV Series(VFA5244) - SMCV Series(VFA5244) - SMCV Series(VFA5244) - SMCV Series(VFA5244) - SMCV Series(VFA5244) - SMC
切換方式(2)位置ダブル内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ポートの向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43470096VFA5244-00F(F)G【A・Bポート】(00)サブプレートなし(パイロットポート:Rc以外)【パイロットポート】(-)上向き
15,180
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43470105VFA5244-03(-)Rc【A・Bポート】(03)3/8【パイロットポート】(-)上向き
17,330
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
43470114VFA5244-04(-)Rc【A・Bポート】(04)1/2【パイロットポート】(-)上向き
17,330
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
43470123VFA5244-04-P(-)Rc【A・Bポート】(04)1/2【パイロットポート】(P)横向き
17,330
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43470132VFA5244-04N(N)NPT【A・Bポート】(04)1/2【パイロットポート】(-)上向き
17,330
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
43470148VFA5244-04F(F)G【A・Bポート】(04)1/2【パイロットポート】(-)上向き
17,330
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
43470157VFA5244-03-P(-)Rc【A・Bポート】(03)3/8【パイロットポート】(P)横向き
17,330
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
43470166VFA5244-03F(F)G【A・Bポート】(03)3/8【パイロットポート】(-)上向き
17,330
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43470175VFA5244-02-P(-)Rc【A・Bポート】(02)1/4【パイロットポート】(P)横向き
17,330
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43470184VFA5244-02N(N)NPT【A・Bポート】(02)1/4【パイロットポート】(-)上向き
17,330
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43470193VFA5244-02F(F)G【A・Bポート】(02)1/4【パイロットポート】(-)上向き
17,330
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43470202VFA5244-02(-)Rc【A・Bポート】(02)1/4【パイロットポート】(-)上向き
17,330
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43470218VFA5244-03N(N)NPT【A・Bポート】(03)3/8【パイロットポート】(-)上向き
17,330
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする