曜日別特売

V Series(VFA5344)

V Series(VFA5344) - SMCV Series(VFA5344) - SMCV Series(VFA5344) - SMCV Series(VFA5344) - SMCV Series(VFA5344) - SMCV Series(VFA5344) - SMCV Series(VFA5344) - SMCV Series(VFA5344) - SMC
切換方式(3)3位置クローズドセンタ内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ポートの向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43470342VFA5344-P(-)Rc-【パイロットポート】(P)横向き
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43470358VFA5344-03N(N)NPT【A・Bポート】(03)3/8【パイロットポート】(-)上向き
24,090
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43470367VFA5344-04-P(-)Rc【A・Bポート】(04)1/2【パイロットポート】(P)横向き
24,090
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
43470376VFA5344-04N-P(N)NPT【A・Bポート】(04)1/2【パイロットポート】(P)横向き
24,090
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43470385VFA5344-04N(N)NPT【A・Bポート】(04)1/2【パイロットポート】(-)上向き
24,090
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43470394VFA5344-04F-P(F)G【A・Bポート】(04)1/2【パイロットポート】(P)横向き
24,090
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43470403VFA5344-03-P(-)Rc【A・Bポート】(03)3/8【パイロットポート】(P)横向き
24,090
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
43470412VFA5344-03F-P(F)G【A・Bポート】(03)3/8【パイロットポート】(P)横向き
24,090
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43470428VFA5344-03F(F)G【A・Bポート】(03)3/8【パイロットポート】(-)上向き
24,090
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43470437VFA5344-03(-)Rc【A・Bポート】(03)3/8【パイロットポート】(-)上向き
24,090
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
43470446VFA5344-02T-P(T)NPTF【A・Bポート】(02)1/4【パイロットポート】(P)横向き
24,090
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43470455VFA5344-02-P(-)Rc【A・Bポート】(02)1/4【パイロットポート】(P)横向き
24,090
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43470464VFA5344-02F(F)G【A・Bポート】(02)1/4【パイロットポート】(-)上向き
24,090
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43470473VFA5344-02(-)Rc【A・Bポート】(02)1/4【パイロットポート】(-)上向き
24,090
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43470482VFA5344-04(-)Rc【A・Bポート】(04)1/2【パイロットポート】(-)上向き
24,090
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする