曜日別特売

V Series(VFA5420)

V Series(VFA5420) - SMCV Series(VFA5420) - SMCV Series(VFA5420) - SMCV Series(VFA5420) - SMCV Series(VFA5420) - SMCV Series(VFA5420) - SMCV Series(VFA5420) - SMCV Series(VFA5420) - SMC
切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ポートの向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43470498VFA5420-03N-P(N)NPT【A・Bポート】(03)3/8【パイロットポート】(P)横向き
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43470507VFA5420-03T-P(T)NPTF【A・Bポート】(03)3/8【パイロットポート】(P)横向き
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43470516VFA5420-03T(T)NPTF【A・Bポート】(03)3/8【パイロットポート】(-)上向き
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43470525VFA5420-03-P(-)Rc【A・Bポート】(03)3/8【パイロットポート】(P)横向き
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43470534VFA5420-03F-P(F)G【A・Bポート】(03)3/8【パイロットポート】(P)横向き
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43470543VFA5420-03F(F)G【A・Bポート】(03)3/8【パイロットポート】(-)上向き
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43470552VFA5420-03(-)Rc【A・Bポート】(03)3/8【パイロットポート】(-)上向き
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
43470568VFA5420-02(-)Rc【A・Bポート】(02)1/4【パイロットポート】(-)上向き
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43470577VFA5420-02-P(-)Rc【A・Bポート】(02)1/4【パイロットポート】(P)横向き
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43470586VFA5420-03N(N)NPT【A・Bポート】(03)3/8【パイロットポート】(-)上向き
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43470595VFA5420-02F-P(F)G【A・Bポート】(02)1/4【パイロットポート】(P)横向き
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする