曜日別特売

V Series(VFA5544)

V Series(VFA5544) - SMCV Series(VFA5544) - SMCV Series(VFA5544) - SMCV Series(VFA5544) - SMCV Series(VFA5544) - SMCV Series(VFA5544) - SMCV Series(VFA5544) - SMCV Series(VFA5544) - SMC
切換方式(5)3位置プレッシャセンタ内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ポートの向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43470832VFA5544-00F(F)G【A・Bポート】(00)サブプレートなし(パイロットポート:Rc以外)【パイロットポート】(-)上向き
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43470848VFA5544-00N(N)NPT【A・Bポート】(00)サブプレートなし(パイロットポート:Rc以外)【パイロットポート】(-)上向き
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43470857VFA5544-00T(T)NPTF【A・Bポート】(00)サブプレートなし(パイロットポート:Rc以外)【パイロットポート】(-)上向き
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43470866VFA5544-04(-)Rc【A・Bポート】(04)1/2【パイロットポート】(-)上向き
24,090
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43470875VFA5544-04N-P(N)NPT【A・Bポート】(04)1/2【パイロットポート】(P)横向き
24,090
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43470884VFA5544-04-P(-)Rc【A・Bポート】(04)1/2【パイロットポート】(P)横向き
24,090
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43470893VFA5544-04F-P(F)G【A・Bポート】(04)1/2【パイロットポート】(P)横向き
24,090
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43470902VFA5544-04F(F)G【A・Bポート】(04)1/2【パイロットポート】(-)上向き
24,090
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43470918VFA5544-03F-P(F)G【A・Bポート】(03)3/8【パイロットポート】(P)横向き
24,090
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43470927VFA5544-03(-)Rc【A・Bポート】(03)3/8【パイロットポート】(-)上向き
24,090
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43470936VFA5544-02(-)Rc【A・Bポート】(02)1/4【パイロットポート】(-)上向き
24,090
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43470945VFA5544-02-P(-)Rc【A・Bポート】(02)1/4【パイロットポート】(P)横向き
24,090
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43470954VFA5544-03-P(-)Rc【A・Bポート】(03)3/8【パイロットポート】(P)横向き
24,090
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする