曜日別特売

VFR2_10 - ノンプラグイン/単体(VFR2210R)

VFR2_10 - ノンプラグイン/単体(VFR2210R) - SMC
使用流体空気切換方式2位置ダブルポート数5内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コイル定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43475513VFR2210R-5T-015(5) DC24(01) 1/8(-) Rc
17,050
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43475522VFR2210R-3DZ5(3) AC110~120 50/60Hz(-) サブプレートなし-
17,050
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43475538VFR2210R-5T-01N5(5) DC24(01) 1/8(N) NPT
17,050
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43475547VFR2210R-1MZA-015(1) AC100 50/60Hz(01) 1/8(-) Rc
17,270
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43475556VFR2210R-1D-015(1) AC100 50/60Hz(01) 1/8(-) Rc
17,490
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43475565VFR2210R-5D-015(5) DC24(01) 1/8(-) Rc
17,490
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43475574VFR2210R-1D-01-Q5(1) AC100 50/60Hz(01) 1/8(-) Rc
17,820
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43475583VFR2210R-5EZA-025(5) DC24(02) 1/4(-) Rc
17,930
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43475592VFR2210R-4DZB-025(4) AC220 50/60Hz(02) 1/4(-) Rc
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43475608VFR2210R-5DZC-B025(5) DC24(02) 1/4(-) Rc
19,360
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする