曜日別特売

VFR2_10 - ノンプラグイン/単体(VFR2310R)

VFR2_10 - ノンプラグイン/単体(VFR2310R) - SMC
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
コイル定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43476195VFR2310R-5L-(-) サブプレートなし(5) DC24
15,950
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43476204VFR2310R-2T-(-) サブプレートなし(2) AC200 50/60Hz
16,720
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43476213VFR2310R-5T-(-) サブプレートなし(5) DC24
16,720
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43476222VFR2310R-1G-02(-) Rc(02) 1/4(1) AC100 50/60Hz
16,830
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43476238VFR2310R-5LZ-(-) サブプレートなし(5) DC24
16,940
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43476247VFR2310R-3TZ-(-) サブプレートなし(3) AC110~120 50/60Hz
17,710
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43476256VFR2310R-5GSC-01(-) Rc(01) 1/8(5) DC24
17,820
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43476265VFR2310R-2T-02(-) Rc(02) 1/4(2) AC200 50/60Hz
18,150
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする