V Series(VFR4141)

V Series(VFR4141) - SMCV Series(VFR4141) - SMCV Series(VFR4141) - SMCV Series(VFR4141) - SMCV Series(VFR4141) - SMCV Series(VFR4141) - SMCV Series(VFR4141) - SMC
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(1) 2位置シングル内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43484428VFR4141-2DZC-(-) サブプレートなし(2) AC200 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(C) ロック式C形 (レバー形)
15,460
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43484437VFR4141-5GA-03(-) Rc(03) 3/8(5) DC24(G) グロメット(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)
16,340
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43484446VFR4141-4GA-04(-) Rc(04) 1/2(4) AC220 50/60Hz(G) グロメット(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)
16,340
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43484455VFR4141-5GS-04(-) Rc(04) 1/2(5) DC24(G) グロメット(-) ノンロックプッシュ式
16,830
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43484464VFR4141-5TZ-04(-) Rc(04) 1/2(5) DC24(T) コンジットターミナル(-) ノンロックプッシュ式
17,490
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43484473VFR4141-5DZ-04(-) Rc(04) 1/2(5) DC24(D) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式
17,660
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする