V Series(VFR4310)

V Series(VFR4310) - SMCV Series(VFR4310) - SMCV Series(VFR4310) - SMCV Series(VFR4310) - SMCV Series(VFR4310) - SMCV Series(VFR4310) - SMCV Series(VFR4310) - SMCV Series(VFR4310) - SMC
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全26種類を絞り込む
管接続口径
26種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43486327VFR4310-4DB-(-) サブプレートなし
21,450
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486336VFR4310-3E-04T(T) NPTF(04) 1/2
22,280
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486345VFR4310-5E-04T(T) NPTF(04) 1/2
22,280
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486354VFR4310-5DOZ-(-) サブプレートなし
23,270
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486363VFR4310-1DO-04(-) Rc(04) 1/2
23,320
20,980
23,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486372VFR4310-PDZ--
23,600
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486388VFR4310-BDZ--
23,600
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486397VFR4310-3DZA-(-) サブプレートなし
23,600
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486406VFR4310-7DZB-(-) サブプレートなし
23,600
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486415VFR4310-7DZ-(-) サブプレートなし
23,600
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486424VFR4310-ZDZ--
23,600
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486433VFR4310-5DB-03(-) Rc(03) 3/8
23,650
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486442VFR4310-1DB-03(-) Rc(03) 3/8
23,650
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486458VFR4310-4EZC-04(-) Rc(04) 1/2
24,420
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486467VFR4310-7DZC-04(-) Rc(04) 1/2
25,800
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486476VFR4310-PDZ-04(-) Rc(04) 1/2
25,800
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486485VFR4310-PDZ-03(-) Rc(03) 3/8
25,800
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486494VFR4310-5DZ-03N(N) NPT(03) 3/8
25,800
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486503VFR4310-1DZB-03(-) Rc(03) 3/8
25,800
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486512VFR4310-1DZB-04(-) Rc(04) 1/2
25,800
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486528VFR4310-3DZB-04(-) Rc(04) 1/2
25,800
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486537VFR4310-3DZ-04T(T) NPTF(04) 1/2
25,800
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486546VFR4310-2DZ-04T(T) NPTF(04) 1/2
25,800
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486555VFR4310-5DZA-04T(T) NPTF(04) 1/2
25,800
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486564VFR4310-2DZ-04-Q(-) Rc(04) 1/2
26,130
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486573VFR4310-5DZ-B03(-) Rc(03) 3/8
26,680
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする