SMC
V Series(VFR4310)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
(04) 1/2
注文コード
43486476
品番
VFR4310-PDZ-04
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(04) 1/2
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気