V Series(VFR4340)

V Series(VFR4340) - SMCV Series(VFR4340) - SMCV Series(VFR4340) - SMCV Series(VFR4340) - SMCV Series(VFR4340) - SMCV Series(VFR4340) - SMCV Series(VFR4340) - SMCV Series(VFR4340) - SMC
使用流体空気切換方式3位置クローズドセンタポート数5内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43486747VFR4340-3G5(-) サブプレートなし-
18,870
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486756VFR4340-4GSC5(-) サブプレートなし-
19,860
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486765VFR4340-4T5(-) サブプレートなし-
20,190
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486774VFR4340-3T5(-) サブプレートなし-
20,190
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486783VFR4340-3G-045(04) 1/2(-) Rc
21,070
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486792VFR4340-ZTZ5--
21,180
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486808VFR4340-BDZB5--
21,510
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486817VFR4340-PDZ5--
21,510
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486826VFR4340-3DZ5(-) サブプレートなし-
21,510
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486835VFR4340-3DZ-Q5(-) サブプレートなし-
21,840
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486844VFR4340-1EC-045(04) 1/2(-) Rc
22,170
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486853VFR4340-5E-03N5(03) 3/8(N) NPT
22,170
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486862VFR4340-5TC-045(04) 1/2(-) Rc
22,390
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486878VFR4340-1TC-035(03) 3/8(-) Rc
22,390
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486887VFR4340-3DC-045(04) 1/2(-) Rc
22,720
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486896VFR4340-ZD-035(03) 3/8(-) Rc
22,720
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486905VFR4340-1D-04-Q5(04) 1/2(-) Rc
23,050
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486914VFR4340-5DB-03-Q5(03) 3/8(-) Rc
23,050
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486923VFR4340-5D-04F-Q5(04) 1/2(F) G
23,050
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486932VFR4340-5T-B035(03) 3/8(-) Rc
23,270
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486948VFR4340-1TZC-045(04) 1/2(-) Rc
23,380
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486957VFR4340-1TZC-035(03) 3/8(-) Rc
23,380
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486966VFR4340-5DZ-04N5(04) 1/2(N) NPT
23,710
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486975VFR4340-3DZ-04N5(04) 1/2(N) NPT
23,710
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486984VFR4340-3DZB-045(04) 1/2(-) Rc
23,710
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486993VFR4340-1DZA-035(03) 3/8(-) Rc
23,710
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
43487002VFR4340-4DZB-045(04) 1/2(-) Rc
23,710
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
43487018VFR4340-PDZ-045(04) 1/2(-) Rc
23,710
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
43487027VFR4340-5DZ-04F-Q5(04) 1/2(F) G
24,040
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
45231253VFR4340-3EZ-035(03) 3/8(-) Rc
23,160
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
45231262VFR4340-3EZ-045(04) 1/2(-) Rc
23,160
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
45231278VFR4340-4EZ5(-) サブプレートなし-
20,960
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
45231287VFR4340-4EZ-035(03) 3/8(-) Rc
23,160
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
45231296VFR4340-4EZ-045(04) 1/2(-) Rc
23,160
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
45231305VFR4340-5EZB5(-) サブプレートなし-
20,960
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする