曜日別特売

V Series(VFR4400R)

V Series(VFR4400R) - SMCV Series(VFR4400R) - SMCV Series(VFR4400R) - SMC
使用流体空気切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5パイロット方式(R) 外部パイロットコイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(F) プラグインコンジットタイプ手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
ねじの種類
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43487228VFR4400R-5FZ-Q5(-) サブプレートなし-(Q) CE対応
23,980
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43487237VFR4400R-5FZ-04T5(04) 1/2(T) NPTF(-) オプションなし
27,560
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする