VFR5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFR5110R)

VFR5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFR5110R) - SMC
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
コイル定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43489057VFR5110R-5D-(-) サブプレートなし(5) DC24
23,050
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43489066VFR5110R-4DZ-(-) サブプレートなし(4) AC220 50/60Hz
25,030
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43489075VFR5110R-5DZB-(-) サブプレートなし(5) DC24
25,030
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43489084VFR5110R-2EZ-04(-) Rc(04) 1/2(2) AC200 50/60Hz
25,520
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43489093VFR5110R-4DZ-03(-) Rc(03) 3/8(4) AC220 50/60Hz
27,230
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43489102VFR5110R-5DZ-04N(N) NPT(04) 1/2(5) DC24
27,230
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43489118VFR5110R-2DZC-06(-) Rc(06) 3/4(2) AC200 50/60Hz
28,270
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする