SMC
VFR5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFR5111R)
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43489206
VFR5111R-5DZ
CADデータダウンロード
-
(-) サブプレートなし
¥
25,360
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
43489215
VFR5111R-5DZ-06
CADデータダウンロード
(-) Rc
(06) 3/4
¥
28,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください