曜日別特売

VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1420)

VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1420) - SMC
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43496687VFS1420-2GSA-01RcRc1/8
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496696VFS1420-1GSA-01RcRc1/8
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496705VFS1420-5YO-01FGG1/8
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496714VFS1420-5T-01FGG1/8
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496723VFS1420-5YO-01F-QGG1/8
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496732VFS1420-5Y-01FGG1/8
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496748VFS1420-6D-01TNPTFNPTF1/8
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496757VFS1420-BD-01RcRc1/8
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496766VFS1420-5D-01F-QGG1/8
16,560
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496775VFS1420-5D-01-QRcRc1/8
16,560
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496784VFS1420-5Y-01-QRcRc1/8
16,560
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496793VFS1420-1D-01F-QGG1/8
16,560
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496802VFS1420-5EZB-01RcRc1/8
16,670
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496818VFS1420-3TZB-01RcRc1/8
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496827VFS1420-5DZ-01TNPTFNPTF1/8
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496836VFS1420-5DZ-01NNPTNPT1/8
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496845VFS1420-3DZB-01TNPTFNPTF1/8
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496854VFS1420-3DZ-01TNPTFNPTF1/8
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496863VFS1420-5DZ-01T-QNPTFNPTF1/8
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496872VFS1420-5DZ-01-QRcRc1/8
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43496888VFS1420-3DZ-01N-QNPTNPT1/8
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする