VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1520)

VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1520) - SMC
ねじの種類Rc切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径Rc1/8使用流体空気ボディ形式(20) パイロット個別排気CE-対応品(-) なしシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43496994VFS1520-5GSA-01DC24(G) グロメット(S) サージ電圧保護回路付(A) ノンロックプッシュ式(突出形)
15,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43497003VFS1520-4DZB-01AC220(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式(要工具形)
17,220
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする