SMC
VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1530)
コイル定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ形式
(30) パイロット集中排気
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
シンボル
(5) 3位置プレッシャセンタ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43497012
VFS1530-5DZ-01T
CADデータダウンロード
NPTF
NPTF1/8
(-) なし
¥
17,220
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43497028
VFS1530-5DZ-01-Q
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/8
(Q) CE対応品
¥
17,550
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください