曜日別特売

VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS2100R)

VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS2100R) - SMC
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット合成シンボル(1) 2位置シングル内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
コイル定格電圧(V)
配管
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43497658VFS2100R-4F-(-) サブプレートなしAC220(50/60Hz)(-) 横配管(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43497667VFS2100R-5FZB-(-) サブプレートなしDC24(-) 横配管(B) ロック式(要工具形)
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43497676VFS2100R-3FZC-(-) サブプレートなしAC110~120(50/60Hz)(-) 横配管(C) ロック式(レバー形)
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43497685VFS2100R-1FZ-Q-(-) サブプレートなしAC100(50/60Hz)(-) 横配管(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43497694VFS2100R-3FZ-Q-(-) サブプレートなしAC110~120(50/60Hz)(-) 横配管(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43497703VFS2100R-5FZ-02TNPTF(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプDC24(-) 横配管(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
15,070
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43497712VFS2100R-5FZB-02TNPTF(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプDC24(-) 横配管(B) ロック式(要工具形)
15,070
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43497728VFS2100R-3FZC-02TNPTF(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプAC110~120(50/60Hz)(-) 横配管(C) ロック式(レバー形)
15,070
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43497737VFS2100R-3FZ-02TNPTF(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプAC110~120(50/60Hz)(-) 横配管(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
15,070
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43497746VFS2100R-1F-B02Rc(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプAC100(50/60Hz)(B) 裏配管(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
15,070
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43497755VFS2100R-5FZC-02-QRc(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプDC24(-) 横配管(C) ロック式(レバー形)
15,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43497764VFS2100R-5FZ-02-QRc(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプDC24(-) 横配管(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
15,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43497773VFS2100R-3FZ-B02Rc(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプAC110~120(50/60Hz)(B) 裏配管(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43497782VFS2100R-5FZ-B02Rc(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプDC24(B) 裏配管(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする