曜日別特売

VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2220R)

VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2220R) - SMC
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット合成シンボル(2) 2位置ダブル内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43503653VFS2220R-1G-02RcAC100(50/60Hz)(G) グロメットRc1/4(-) なし
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503662VFS2220R-5GSB-02RcDC24(G) グロメットRc1/4(S) サージ電圧保護回路付
16,560
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503678VFS2220R-5YB-02F-QGDC24(Y) DIN形ターミナルG1/4(-) なし
17,660
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503687VFS2220R-5TZ-01RcDC24(T) コンジットターミナルRc1/8(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503696VFS2220R-5TZ-02-QRcDC24(T) コンジットターミナルRc1/4(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503705VFS2220R-5DZ-02NNPTDC24(D) DIN形ターミナルNPT1/4(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503714VFS2220R-4DZ-02NNPTAC220(50/60Hz)(D) DIN形ターミナルNPT1/4(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503723VFS2220R-4DZ-02RcAC220(50/60Hz)(D) DIN形ターミナルRc1/4(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする