曜日別特売

VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS2300)

VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS2300) - SMC
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43504238VFS2300-3FA-(-) サブプレートなし
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504247VFS2300-BFZ-(-) サブプレートなし
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504256VFS2300-2FZ-Q-(-) サブプレートなし
16,230
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504265VFS2300-3FZ-Q-(-) サブプレートなし
16,230
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504274VFS2300-3F-02TNPTF(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプ
17,710
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504283VFS2300-5F-01TNPTF(01) 1/8 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプ
17,710
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504292VFS2300-5FZ-P01Rc(P01) 1/8 プラグイングロメット(差し込みプラグリード線付) コンパクトタイプ
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504308VFS2300-5FZ-01TNPTF(01) 1/8 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプ
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504317VFS2300-BFZ-02NNPT(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプ
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504326VFS2300-4FZC-02Rc(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプ
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504335VFS2300-3FZ-02TNPTF(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプ
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504344VFS2300-1FZ-01NNPT(01) 1/8 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプ
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504353VFS2300-5FZ-02TNPTF(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプ
19,140
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする