VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS2410R)

VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS2410R) - SMC
接続口径(-) サブプレートなしコイル定格電圧(V)DC24切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)合成シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43506103VFS2410R-5EZ(E) グロメットターミナル(-) なし
17,600
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506112VFS2410R-5DZ-Q(D) DIN形ターミナル(Q) CE対応品
18,480
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする