曜日別特売

V Series(VFS3100R)

V Series(VFS3100R) - SMCV Series(VFS3100R) - SMCV Series(VFS3100R) - SMCV Series(VFS3100R) - SMCV Series(VFS3100R) - SMCV Series(VFS3100R) - SMCV Series(VFS3100R) - SMCV Series(VFS3100R) - SMC
使用流体空気切換方式2位置シングルポート数5内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43508133VFS3100R-7FZ5サブプレートなし-
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508142VFS3100R-3FZB5サブプレートなし-
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508158VFS3100R-3FZ-Q5サブプレートなし-
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508167VFS3100R-BFZ-025Rc1/4Rc
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508176VFS3100R-5FZ-03T5NPTF3/8NPTF
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508185VFS3100R-4FZ-025Rc1/4Rc
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508194VFS3100R-3FZ-03T5NPTF3/8NPTF
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508203VFS3100R-3FZ-035Rc3/8Rc
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508212VFS3100R-5FZ-02-Q5Rc1/4Rc
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508228VFS3100R-5FZB-02F-Q5G1/4G
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする