V Series(VFS3110R)

V Series(VFS3110R) - SMCV Series(VFS3110R) - SMCV Series(VFS3110R) - SMCV Series(VFS3110R) - SMCV Series(VFS3110R) - SMCV Series(VFS3110R) - SMCV Series(VFS3110R) - SMCV Series(VFS3110R) - SMC
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットCE-対応品(-) なしシンボル(1) 2位置シングル内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43509183VFS3110R-5EB-DC24(E) グロメットターミナルサブプレートなし(B) ロック式B形 (要工具形)
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509192VFS3110R-4EC-AC220(50/60Hz)(E) グロメットターミナルサブプレートなし(C) ロック式C形 (レバー形)
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509208VFS3110R-4EB-AC220(50/60Hz)(E) グロメットターミナルサブプレートなし(B) ロック式B形 (要工具形)
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509217VFS3110R-2EZA-AC200(50/60Hz)(E) グロメットターミナルサブプレートなし(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509226VFS3110R-6DZ-DC12(D) DIN形ターミナルサブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509235VFS3110R-2EZ-03RcAC200(50/60Hz)(E) グロメットターミナルRc3/8(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
15,290
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509244VFS3110R-2EZC-02RcAC200(50/60Hz)(E) グロメットターミナルRc1/4(C) ロック式C形 (レバー形)
15,290
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509253VFS3110R-6DZ-03TNPTFDC12(D) DIN形ターミナルNPTF3/8(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509262VFS3110R-6DZ-02RcDC12(D) DIN形ターミナルRc1/4(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509278VFS3110R-5DZB-02RcDC24(D) DIN形ターミナルRc1/4(B) ロック式B形 (要工具形)
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509287VFS3110R-3DZ-02TNPTFAC110~120(50/60Hz)(D) DIN形ターミナルNPTF1/4(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509296VFS3110R-5DZB-03RcDC24(D) DIN形ターミナルRc3/8(B) ロック式B形 (要工具形)
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする