SMC
VFS3_0 - プラグインタイプバルブ/単体(VFS3201)
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(2) 2位置ダブル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43512376
VFS3201-3FZ-03
CADデータダウンロード
Rc
Rc3/8
¥
22,720
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512385
VFS3201-3FZ-03T
CADデータダウンロード
NPTF
NPTF3/8
¥
22,720
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください