曜日別特売

VFS3_1_VALVE - ノンプラグタイプ(VFS3210R)

VFS3_1_VALVE - ノンプラグタイプ(VFS3210R) - SMC
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径サブプレートなし使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットCE-対応品(-) なしシンボル(2) 2位置ダブル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43512902VFS3210R-5DDC24(-) ノンロックプッシュ式
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512918VFS3210R-2DZCAC200(50/60Hz)(C) ロック式C形 (レバー形)
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする