曜日別特売

V Series(VFS3230)

V Series(VFS3230) - SMCV Series(VFS3230) - SMCV Series(VFS3230) - SMCV Series(VFS3230) - SMCV Series(VFS3230) - SMCV Series(VFS3230) - SMCV Series(VFS3230) - SMCV Series(VFS3230) - SMC
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43513943VFS3230-3G-02FAC110~120(50/60Hz)GG1/4
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513952VFS3230-5GSA-02DC24RcRc1/4
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513968VFS3230-5GSB-02DC24RcRc1/4
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513977VFS3230-5EB-03DC24RcRc3/8
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513986VFS3230-1T-02NAC100(50/60Hz)NPTNPT1/4
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43513995VFS3230-5TA-03DC24RcRc3/8
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43514004VFS3230-4D-02FAC220(50/60Hz)GG1/4
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43514013VFS3230-5D-02NDC24NPTNPT1/4
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43514022VFS3230-5DA-02DC24RcRc1/4
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43514038VFS3230-5D-03NDC24NPTNPT3/8
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43514047VFS3230-3D-02NAC110~120(50/60Hz)NPTNPT1/4
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43514056VFS3230-3D-03NAC110~120(50/60Hz)NPTNPT3/8
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43514065VFS3230-5EZA-02DC24RcRc1/4
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43514074VFS3230-2EZB-03AC200(50/60Hz)RcRc3/8
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43514083VFS3230-5TZA-02FDC24GG1/4
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43514092VFS3230-ZTZ-03-RcRc3/8
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43514108VFS3230-PTZ-03-RcRc3/8
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43514117VFS3230-5DOZ-03F-QDC24GG3/8
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43514126VFS3230-4DOZ-03F-QAC220(50/60Hz)GG3/8
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43514135VFS3230-ZDZ-03-RcRc3/8
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43514144VFS3230-BDZ-03-RcRc3/8
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43514153VFS3230-3DZ-02TAC110~120(50/60Hz)NPTFNPTF1/4
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43514162VFS3230-5DZ-03NDC24NPTNPT3/8
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43514178VFS3230-5DZ-03TDC24NPTFNPTF3/8
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43514187VFS3230-5DZ-03FDC24GG3/8
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43514196VFS3230-5DZ-02FDC24GG1/4
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43514205VFS3230-3DZ-02NAC110~120(50/60Hz)NPTNPT1/4
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43514214VFS3230-3DZ-03TAC110~120(50/60Hz)NPTFNPTF3/8
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43514223VFS3230-3DZ-02-QAC110~120(50/60Hz)RcRc1/4
19,910
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43514232VFS3230-4DZ-03F-QAC220(50/60Hz)GG3/8
19,910
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43514248VFS3230-5DZ-03F-QDC24GG3/8
19,910
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする