SMC
VFS3_0_VALVE - プラグインタイプ(VFS3301)
ポート数
5
使用流体
空気
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
管接続口径
サブプレートなし
切換方式
3位置クローズドセンタ
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43514573
VFS3301-3FZ
CADデータダウンロード
¥
20,960
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください