V Series(VFS3311)

V Series(VFS3311) - SMCV Series(VFS3311) - SMCV Series(VFS3311) - SMCV Series(VFS3311) - SMCV Series(VFS3311) - SMC
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(3) 3位置クローズドセンタ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
コイル定格電圧(V)
管接続口径
手動操作方式
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43515002VFS3311-2D-AC200(50/60Hz)サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43515018VFS3311-1D-02-QRcAC100(50/60Hz)Rc1/4(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)(Q) CE対応
22,170
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43515027VFS3311-3DZ-AC110~120(50/60Hz)サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
22,280
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43515036VFS3311-3DZ-02TNPTFAC110~120(50/60Hz)NPTF1/4(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)(-) なし
23,980
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする