SMC
V Series(VFS3330R)
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43515842
VFS3330R-3G-03T
AC110~120(50/60Hz)
NPTF
NPTF3/8
¥
25,580
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43515858
VFS3330R-5D-02
DC24
Rc
Rc1/4
¥
27,340
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43515867
VFS3330R-5DZ-03
DC24
Rc
Rc3/8
¥
28,330
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください