曜日別特売

V Series(VFS3400R)

V Series(VFS3400R) - SMCV Series(VFS3400R) - SMCV Series(VFS3400R) - SMCV Series(VFS3400R) - SMCV Series(VFS3400R) - SMCV Series(VFS3400R) - SMCV Series(VFS3400R) - SMC
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
管接続口径
手動操作方式
CE-対応品
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
コイル定格電圧(V)
管接続口径
手動操作方式
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43516104VFS3400R-3FZB-AC110~120(50/60Hz)サブプレートなし(B) ロック式B形 (要工具形)(-) なし
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43516113VFS3400R-5FZ-Q-DC24サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応
20,790
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43516122VFS3400R-3FZ-Q-AC110~120(50/60Hz)サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応
20,790
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43516138VFS3400R-5FZ-02TNPTFDC24NPTF1/4(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)(-) なし
23,870
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43516147VFS3400R-5FZ-03TNPTFDC24NPTF3/8(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)(-) なし
23,870
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43516156VFS3400R-3FZ-03RcAC110~120(50/60Hz)Rc3/8(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)(-) なし
23,870
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする