SMC
V Series(VFS3400R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
管接続口径
サブプレートなし
注文コード
43516104
品番
VFS3400R-3FZB
参考基準価格(税別)
¥20,460
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
管接続口径
サブプレートなし
手動操作方式
(B) ロック式B形 (要工具形)
CE-対応品
(-) なし
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
CADデータダウンロード