SMC
VFS3_1_VALVE - ノンプラグタイプ(VFS3411)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
管接続口径
サブプレートなし
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43516497
VFS3411-5D
CADデータダウンロード
DC24
¥
20,130
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43516506
VFS3411-3DZ
CADデータダウンロード
AC110~120(50/60Hz)
¥
22,280
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください