曜日別特売

V Series(VFS3500)

V Series(VFS3500) - SMCV Series(VFS3500) - SMCV Series(VFS3500) - SMCV Series(VFS3500) - SMCV Series(VFS3500) - SMCV Series(VFS3500) - SMCV Series(VFS3500) - SMCV Series(VFS3500) - SMC
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
コイル定格電圧(V)
管接続口径
手動操作方式
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43517066VFS3500-5F-Q-DC24サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43517075VFS3500-6FZ-DC12サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43517084VFS3500-3F-03TNPTFAC110~120(50/60Hz)NPTF3/8(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)(-) なし
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43517093VFS3500-5F-03TNPTFDC24NPTF3/8(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)(-) なし
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43517102VFS3500-5FZ-02TNPTFDC24NPTF1/4(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)(-) なし
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43517118VFS3500-4FZB-02RcAC220(50/60Hz)Rc1/4(B) ロック式B形 (要工具形)(-) なし
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43517127VFS3500-3FZ-03TNPTFAC110~120(50/60Hz)NPTF3/8(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)(-) なし
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43517136VFS3500-3FZ-03NNPTAC110~120(50/60Hz)NPT3/8(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)(-) なし
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43517145VFS3500-4FZC-03RcAC220(50/60Hz)Rc3/8(C) ロック式C形 (レバー形)(-) なし
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43517154VFS3500-5FZ-03TNPTFDC24NPTF3/8(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)(-) なし
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする