SMC
V Series(VFS3500R)
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
シンボル
(5) 3位置プレッシャセンタ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43517163
VFS3500R-3FZ-Q
CADデータダウンロード
-
¥
20,790
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43517172
VFS3500R-4FZ-03
CADデータダウンロード
Rc
¥
23,870
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください