曜日別特売

VFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3520)

VFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3520) - SMC
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットCE-対応品(-) なしシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43517346VFS3520-3EB-03RcAC110~120(50/60Hz)(E) グロメットターミナルRc3/8(-) なし
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43517355VFS3520-4TB-03RcAC220(50/60Hz)(T) コンジットターミナルRc3/8(-) なし
25,630
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43517364VFS3520-5D-02FGDC24(D) DIN形ターミナルG1/4(-) なし
26,070
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43517373VFS3520-6DZ-02NNPTDC12(D) DIN形ターミナルNPT1/4(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43517382VFS3520-2DZA-02RcAC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナルRc1/4(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43517398VFS3520-3DZB-03NNPTAC110~120(50/60Hz)(D) DIN形ターミナルNPT3/8(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43517407VFS3520-5DZ-02FGDC24(D) DIN形ターミナルG1/4(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43517416VFS3520-5DZ-02TNPTFDC24(D) DIN形ターミナルNPTF1/4(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43517425VFS3520-5DZ-03TNPTFDC24(D) DIN形ターミナルNPTF3/8(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43517434VFS3520-5DZA-02RcDC24(D) DIN形ターミナルRc1/4(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする