V Series(VFS3611)

V Series(VFS3611) - SMCV Series(VFS3611) - SMCV Series(VFS3611) - SMC
コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法(E) グロメットターミナル切換方式3位置パーフェクトポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットCE-対応品(-) なしシンボル(6) 3位置パーフェクト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43517714VFS3611-1E-
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43517723VFS3611-1E-B02Rc
31,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする