曜日別特売

VFS4_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS4411)

VFS4_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS4411) - SMC
使用流体空気切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5パイロット方式(-) 内部パイロットリード線取出方法(D) DIN形ターミナルねじの種類Rc配管(-) 横配管CE-対応品(-) なしシンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コイル定格電圧(V)
管接続口径
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43522002VFS4411-1DZ-045AC100(50/60Hz)Rc1/2(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
27,670
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43522018VFS4411-3DZC-045AC110~120(50/60Hz)Rc1/2(C) ロック式 (レバー形)
27,670
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43522027VFS4411-4DZ-045AC220(50/60Hz)Rc1/2(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
27,670
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43522036VFS4411-5DZC-035DC24Rc3/8(C) ロック式 (レバー形)
27,670
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする