SMC
VFS4_0 VALVE - プラグインタイプバルブ(VFS4500R)
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
管接続口径
サブプレートなし
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(5) 3位置プレッシャセンタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43522097
VFS4500R-3FZ
CADデータダウンロード
¥
23,650
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください