曜日別特売

VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5110R)

VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5110R) - SMC
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43524154VFS5110R-5EDC24-サブプレートなし
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524163VFS5110R-4EAC220(50/60Hz)-サブプレートなし
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524172VFS5110R-4EBAC220(50/60Hz)-サブプレートなし
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524188VFS5110R-5EBDC24-サブプレートなし
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524197VFS5110R-3EBAC110~120(50/60Hz)-サブプレートなし
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524206VFS5110R-4DAC220(50/60Hz)-サブプレートなし
23,050
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524215VFS5110R-4EB-04AC220(50/60Hz)RcRc1/2
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524224VFS5110R-5EB-06DC24RcRc3/4
24,590
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524233VFS5110R-5DZBDC24-サブプレートなし
25,030
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524242VFS5110R-3DZAC110~120(50/60Hz)-サブプレートなし
25,030
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524258VFS5110R-5DB-04DC24RcRc1/2
25,250
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524267VFS5110R-5DZ-04TDC24NPTFNPTF1/2
27,230
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524276VFS5110R-4DZB-04AC220(50/60Hz)RcRc1/2
27,230
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524285VFS5110R-5DZB-03DC24RcRc3/8
27,230
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524294VFS5110R-5DZ-06TDC24NPTFNPTF3/4
28,270
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524303VFS5110R-3DZ-06TAC110~120(50/60Hz)NPTFNPTF3/4
28,270
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524312VFS5110R-5DZ-06-QDC24RcRc3/4
28,600
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする