曜日別特売

VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5111)

VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5111) - SMC
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43524328VFS5111-4DBAC220(50/60Hz)-サブプレートなし
21,510
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524337VFS5111-5E-06NDC24NPTNPT3/4
23,050
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524346VFS5111-5DZBDC24-サブプレートなし
23,490
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524355VFS5111-5DZC-03TDC24NPTFNPTF3/8
25,690
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524364VFS5111-4DZ-04AC220(50/60Hz)RcRc1/2
25,690
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524373VFS5111-2DZ-04AC200(50/60Hz)RcRc1/2
25,690
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524382VFS5111-5DZ-06DC24RcRc3/4
26,730
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする