曜日別特売

VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5211)

VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5211) - SMC
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43525746VFS5211-3DZAC110~120(50/60Hz)-サブプレートなし
¥29,210
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525755VFS5211-5DB-06DC24RcRc3/4
¥29,810
¥27,980
¥30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525764VFS5211-3DZ-03TAC110~120(50/60Hz)NPTFNPTF3/8
¥31,410
¥28,980
¥31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525773VFS5211-3DZC-06NAC110~120(50/60Hz)NPTNPT3/4
¥32,450
¥29,980
¥32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525782VFS5211-5DZ-06DC24RcRc3/4
¥32,450
¥29,980
¥32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする