SMC
VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5211R)
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
NPTF3/8
ねじの種類
NPTF
使用流体
空気
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43525798
VFS5211R-3DZ-03T
CADデータダウンロード
¥
33,280
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください