曜日別特売

VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5310R)

VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5310R) - SMC
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43526683VFS5310R-1EZAC100(50/60Hz)-サブプレートなし
30,420
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526692VFS5310R-3D-04TAC110~120(50/60Hz)NPTFNPTF1/2
31,680
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526708VFS5310R-5DZ-QDC24-サブプレートなし
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526717VFS5310R-1EZ-04AC100(50/60Hz)RcRc1/2
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526726VFS5310R-5DZA-03DC24RcRc3/8
34,320
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526735VFS5310R-5DZB-04F-QDC24GG1/2
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする