VH - ハンドバルブ(VH311)

VH - ハンドバルブ(VH311) - SMC
ファンクション(1)3ポジションエキゾーストセンタ配管及び取付方法(1)配管方法:横/取付方法:パネルマウント内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45231865VH311-02-L【呼び径】(02)1/4(-)Rc(L)ロングハンドル(VH300・400タイプに適用)
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45231874VH311-F02(02)1/4(F)G(-)標準
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45231883VH311-F03(03)3/8(F)G(-)標準
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45231892VH311-F03-L【呼び径】(03)3/8(F)G(L)ロングハンドル(VH300・400タイプに適用)
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45231908VH311-N02-L【呼び径】(02)1/4(N)NPT(L)ロングハンドル(VH300・400タイプに適用)
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45231917VH311-N03-L【呼び径】(03)3/8(N)NPT(L)ロングハンドル(VH300・400タイプに適用)
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45231926VH311-N03-LR【呼び径】(03)3/8(N)NPT(LR)ロングハンドル(VH300・400タイプに適用)/1(P)ポート180°位置変更
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする